スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 60mm 緑 - RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 2t
定格荷重2本の脚 = 2800kg
定格荷重4本の脚 = 2000kg
定格荷重チョークヒッチ = 1600kg
長さ = 1m
奥行 = 60mm
色 = 緑
エンドフィッティング = エンドレス
RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。
ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。
ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。
特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855898729-2975
オープン
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする