曜日別特売

スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 黄

スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 60mm 黄 - RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 3t
定格荷重2本の脚 = 4200kg
定格荷重4本の脚 = 3000kg
定格荷重チョークヒッチ = 2400kg
長さ = 2.5m
奥行 = 60mm
色 = 黄
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO V6

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855950729-2990
オープン
9,898
10,888(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする