スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 120mm 赤

スリングベルト RS PRO 丸型 2.5m 120mm 赤 RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 5t
定格荷重2本の脚 = 7000kg
定格荷重4本の脚 = 5000kg
定格荷重チョークヒッチ = 4000kg
長さ = 2.5m
奥行 = 120mm
色 = 赤
エンドフィッティング = エンドレス
RS PRO V6

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09855959 729-2994
オープン
12,980
14,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする