曜日別特売

スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫

スリングベルト RS PRO ウェビング 1m 50mm 紫 - RS PRO

スリングタイプ = ウェビング
ストレートプルロード = 1t
定格荷重2本の脚 = 1400kg
定格荷重4本の脚 = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
長さ = 1m
奥行 = 50mm
色 = 紫
エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ
RS Pro 1 m パープルリフティングスリングベルト、 1 tこのリフティングスリングは、貨物の取り扱いや建設用に設計されています。
重い荷重に耐えることができますが、ポリエステルウェビング製なので、チェーンスリングよりも負荷を損傷する可能性が低くなります。
RS Pro リフティングスリングは色分けされているため、作業に適したタイプを簡単に識別できます。
このスリングは紫色で、最大保持能力が 1 トンであることを示します。
長さは 1 m で、両端に Becket アイが付いているので、しっかりとしたグリップが得られます。
オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があります。
このスリングは、頑丈、軽量、フレキシブルです。
耐摩耗性があり、損傷を簡単に検査できます。
折りたたみが簡単で、サイト内を簡単に移動できます。
また、湿った状態でも完全性を維持するため、オフショア石油用途やログ作成に最適です。
特長と利点.ポリエステル製のウェビング .色は紫 .エンドフィッティングは目と目を合わせた平坦な目です .幅 50 mm .長さ 1 m . 1000 kg の直線的な引き抜き荷重 .安全な作業荷重( 2 脚)は 1400 kg です .安全作業荷重( 4 脚)は 1000 kg です . 800 kg の安全な作業負荷(チョークヒッチ)RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09855986729-3010
オープン
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする