曜日別特売

スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 180mm 茶

スリングベルト RS PRO ウェビング 5m 180mm 茶 - RS PRO

スリングタイプ = ウェビング
ストレートプルロード = 6t
定格荷重2本の脚 = 8400kg
定格荷重4本の脚 = 6000kg
定格荷重チョークヒッチ = 4.8t
長さ = 5m
奥行 = 180mm
色 = 茶
エンドフィッティング = アイツーアイフラットアイ
フラットベルトスリング. このRS Proポリエステルベルトスリングは、安全を確保しながら、高荷重に耐えるよう設計されています。
軽量、頑丈、柔軟なため、非常によく使われています。
その柔軟性により、積載時の衝撃を軽減します。
ベアリング面が広く、吊り上げ中の積み荷を傷やへこみから保護できます。
特長と利点. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 衝撃吸収 高い耐摩耗性 両端アイ型ベルトスリング. 代表的用途. 荷役 ボート揚げ卸し 構造 材木切り出し. よくある質問. フラットベルトスリングの利点は.. ベルトスリングには、他のスリングタイプより多くの利点があり(軽量など)、取り扱いや持ち運びが簡単です。
ただし、軽量であっても、重い積み荷を取り扱えないという訳ではありません。
柔らかい素材から作られているため、このスリングは積み荷を損傷しません。
ベルトスリングには腐食や錆が発生しないため、経年劣化しません。
ポリエステルの特性により、ベルトスリングには衝撃吸収性があります。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856038729-3032
オープン
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする