スリングベルト RS PRO 丸型 1m 50mm 紫

スリングベルト RS PRO 丸型 1m 50mm 紫 RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 1t
定格荷重2本の脚 = 1400kg
定格荷重4本の脚 = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
長さ = 1m
奥行 = 50mm
色 = 紫
エンドフィッティング = エンドレス
RS Proラウンドリフティングスリング. RS Proラウンドリフティングスリングは衝撃吸収性と耐摩耗性に優れ、2脚と4脚の積載容量に対応します。
ラウンドリフティングスリングは色分けされているため、リフティングスリング用の積載容量に適切なスリングを使用することができます。
ポリエステル製リフティングスリングはチェーンスリングプラスより軽いため、積み荷の損傷を防ぐのに役立ちます。
特長と利点:. 頑丈、しなやか、軽量 ポリエステル製 鎖タイプより軽量で、吊り荷に傷が付き難いのが特徴 損傷チェックが容易 高い耐摩耗性 衝撃吸収

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09856081 729-3044
オープン
1,998
2,198 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする