曜日別特売

スリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫

スリングベルト RS PRO 丸型 4m 50mm 紫 - RS PRO

スリングタイプ = 丸型
ストレートプルロード = 1t
定格荷重2本の脚 = 1400kg
定格荷重4本の脚 = 1000kg
定格荷重チョークヒッチ = 800kg
長さ = 4m
奥行 = 50mm
色 = 紫
エンドフィッティング = エンドレス
RS Pro 2 m パープルリフティングスリング丸型、 1 t重い荷物を持ち上げたい場合は、RS Pro の 2 m のリフティングスリングは、耐摩耗性と衝撃吸収性に優れています。
高強度ポリエステル製で、チェーンスリングより軽量で、貴重な貨物を損傷する可能性がはるかに低くなっています。
このスリングは、負荷容量に応じて色分けされています。
この製品は紫で、最大 2 トンの直線的な引き出し荷重を支えることができます。
安全な 2 脚の作業荷重は 1400 kg です。
このリフティングスリングはポリエステル製なので、オイル、グリース、ほとんどの酸に対する耐性があり、水中での強度を維持できます。
テキスタイルスリング用の欧州安全規格 EN1492-1 に準拠し、耐久性と一貫性のための厳しい品質管理を受けています。
リフティングスリングは、ホイスト又はクレーンを介して安全に物体を操作できるため、建設現場や倉庫に最適です。
特長と利点.パープルリフティングスリング .ラウンドスリング .ポリエステル素材 . 1t の直線的な引き荷重 . 1400 kg の 2 脚の安全作業荷重 . 1,000 kg の 4 脚の安全作業荷重 . 800 のチョークヒッチにより安全な作業負荷を実現します kg .長さ 2 m .幅 50 mm .エンドフィッティングは無限です .繊維スリングの欧州安全規格 EN1492-1 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856090729-3050
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする