曜日別特売

RS PRO ウェビングストラップ

RS PRO ウェビングストラップ - RS PRO

エンドフィッティング = クローフック
長さ = 4m
奥行 = 45mm
破断歪み = 600kg
材質 = PET
RS Pro クラウクウェビングスト. RS PROが提供するこのラチェットストラップ製品は、さまざまな耐荷重用途に最適です。
これらのストラップを使用してパレットをトラックやトレーラーの荷台に固定できます。
摩耗に強く移動に適しています。
ストラップを対象物にしっかり固定するクローフックが付属しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 優れた耐磨耗性 ポリエステル性の紐 クローフック及びバックル付属 長さ: 4 m 耐用重量: 200 kg又は600 kg. ラチェットストラップとは.. ラチェットストラップは結束ストラップで、物品や機器を固定したり結び付けたりするために設計されています。
ラチェットを使用して物品や機器を締め付けて、ストラップで固定することで、対象物をしっかりと固定できます。
通常、ラチェットストラップは以下の用途でタイダウン取り付け具として使用されます。
重量のある物品を積載しているパレット スチール製ビーム又はRSJ 大量の丸太 移動に必要な機材や物品のクレート. これらのラチェットストラップはどのように機能しますか.. これらのストラップは耐荷重締め具であるため、トレーラーの荷台やパレットに重い荷物を載せることができます。
ラチェットを使用してウェッビング又はストラップを締め付けます。
これらの特殊なストラップではクローフックを使用しています。
つまり、鉤爪(クロー)型のフックがエンドバックルの周囲をしっかり掴んで接続されます。
これらのストラップの信頼性はどの程度ですか.. RS品番 ; 729-3105 729-3105 及び ; 729-3114 729-3114 の耐用重量は1200 kgで、重量制限に達しない限り、強力な接続が維持されます。
; 729-3117 729-3117 (ウェッビング製)の耐用重量は600 kgです。
軽量荷重用途でもより有用で、優れた品質を提供します。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856221729-3117
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする