曜日別特売

Euro Container Dolly 625x420x160 -Red,PP

Euro Container Dolly 625x420x160 -Red,PP - RS PRO

許容荷重 = 250kg
プラットフォーム材質 = ABS樹脂
車輪径 = 100mm
奥行 = 420mm
長さ = 625mm
折り畳み = なし
高さ = 160mm
RS Pro ABS プラスチック台車. RS Pro ABS プラスチック台車をご紹介します。
軽量で耐久 Durable です。
さまざまな環境で、さまざまなコンテナとパッケージを移動して運搬するのに最適です。
キャスターは 4 個のナイロン製スイベルキャスターホイールを備え、取り扱いが簡単でスムーズな移動が可能です。
また、重量を均等に分散すると、対応可能な容量は 250 kg になります。
この台車には、リップ付きの側面も装備されており、使用中に台車を確実に保持できます。
RS Pro の超高品質 Durable 台車は、倉庫や配送センターから学校や自宅まで、さまざまな環境で使用できる十分な汎用性を備えています。
特長と利点:. <ul> <li>このヘビーデューティ多目的 RS Pro 台車は、 Durable なユニットで、大きな負担をかけずに 250 kg までのコンテナを複数輸送するのに使用できます </li> <li><ABS> <li>酸・溶剤・石油製品の影響を受けない ABS 製のプラスチックで、清掃が簡単なため、専門的な外観を維持しながら、厳しい産業環境にも耐えることができます </li> <li>耐摩耗性ナイロン製の直径 100 mm のスイベルホイール 4 個を備え、転がり抵抗が低く、台車の移動が簡単です </li> <li>工場、倉庫、作業場に最適です </li> <li> 最大荷重: 250 kg </li> </ul>. 用途:. 台車は平らな部品と車輪付きの輸送用ユニットで、大きな建物内や複数のフロアにある長い距離を移動するのに最適です。
ボックス、装置、クレートなどの大きな物や重い物を持ち運ぶ場合に労力を節約できます。
積載量とサイズに応じて、さまざまな種類の台車があります。
運搬する対象に応じて適切なものを選択し、積載重量が大きすぎないようにすることが重要です。
ほとんどの製品にはハンドルが内蔵されているため、持ち運びが簡単で、不使用時も簡単に持ち運べます。
台車は、入手できる汎用性の高い機器です。
一般的に、次のようなほとんどの環境で使用できます。
<ul> <li>倉庫 </li> <li>商業作業場及びガレージ </li> <li>自宅での作業場やガレージ </li> <li>ケータリング及び食品産業 </li> <li>学校 </li> <li>店舗 </li> </ul>. ホイールにはブレーキが付いていますか.. いいえ、ホイールにブレーキは付いていません. 台車にはハンドルが付いていますか.. いいえ、台車にはハンドルがありませんが、フレーム付きのユニットなので、簡単に持ち運ぶことができます. RS Proを選ぶ理由. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09856275733-4915
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする