動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
実装タイプ = PCB
プッシュボタンの色 = 黒
接点構成 = SPST
定格電圧 = 32/50/125V ac
プッシュボタンの型 = プランジャー
コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V
コンタクト材質 = Gold Plated Brass
メーカー型番 = 8MS9P1B06M7RES
PCB取り付け押ボタンスイッチ. RSのサブミニチュアプッシュボタンスイッチは、基板端子又ははんだ端子付きの製品が用意されています。
主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。