RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT

RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, SPDT - RS PRO

動作特性 = モーメンタリ
イルミネーション = なし
実装タイプ = パネルマウント
プッシュボタンの色 = 赤
接点構成 = SPDT
定格電圧 = 32/50/125V ac
プッシュボタンの型 = 正方形
コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac
コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき
メーカー型番 = 7MS7AP2230M1QESV
パネル取り付け押ボタンスイッチ. RSのスナップ式プッシュボタンには、端子スタイルが基板の製品とはんだの製品があります。
主な用途は、電気通信、計装、医療機器などです。
機械的寿命: 50000回

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857237734-6779
オープン
789
868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする