曜日別特売

RS PRO 対応製品 80mm Holding Magnet用

RS PRO 対応製品 80mm Holding Magnet用 - RS PRO

アクセサリタイプ = 対応製品
併用可能製品 = 80mm Holding Magnet
マグネットの同等品. 基本的なめっきスチールディスク、RS通電時解放及び通電時保持磁石を補完するよう設計されています。
; 739-3264 739-3264 = 直径25 mm ; 739-3211 739-3211 = 直径30 mm ; 739-3255 739-3255 = 直径40 mm ; 739-3251 739-3251 = 直径50 mm ; 739-3217 739-3217 = 直径65 mm ; 739-3214 739-3214 = 直径80 mm

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857490739-3214
オープン
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする