曜日別特売

RS PRO DisplayPort ケーブル

RS PRO DisplayPort ケーブル - RS PRO

コネクタ1 = DisplayPort
コネクタ 2 = DisplayPort
コネクタ1ジェンダー = オス
コネクタ2ジェンダー = オス
長さ = 2m
外側シース材質 = PVC
外被色 = 黒
シールド = シールド付き
バージョン = 1.3
RS PROオスDisplayPortケーブル. このDisplayPortケーブルを使用して、コンピュータやディスプレイモニタを接続します。
このコネクタケーブルは、両端にオスDisplayPortコネクタが付属しているため、デジタルオーディオビデオ相互接続で試験済みの高性能デバイスとの併用に適しています。
特長. <ul> <li><DisplayPort> <li>オスコネクタ - 各端 </li> <li>さまざまな長さ - 黒 </li> <li>コンピュータとディスプレイモニタ又はホームシアターシステムの間の接続 </li> <li>デジタルディスプレイインターフェイス </li> <li>新しいデジタルオーディオビデオ相互接続を定義 </li> <li>コネクタプラグにより、ケーブルがDisplayPortソケットから滑り出すのを防止 </li> </ul>. 接続. <ul> <li>コネクタA及びB - オスジェンダー </li> <li>コネクタA / Bタイプ - オスDisplayPort </li> </ul>. 仕様. <ul> <li><Displayport> <li>PEインナーモールド、銅シェル、金めっき付き </li> <li>白色成形 / PVC </li> <li>裸銅導体、CCA編組 </li> <li>標準ワイヤ仕様による3つのシールド </li> <li>バージョン1.3 V </li> <li>30 AWG </li> <li>外径: 3 mm </li> <li><UL20276> </ul>. RS PRO DisplayPortケーブルタイプ - 別売り. <ul> <li>ケーブル長: 1 m - RS品番: ; 740-6685 740-6685 </li> <li>ケーブル長: 2 m - RS品番: ; 740-6688 740-6688 </li> <li>ケーブル長: 5 m - RS品番: ; 740-6682 740-6682 </li> </ul>. よくある質問. <I>DisplayPortとHDMIの違いは何ですか. </I> DisplayPortはHDMIより高性能な要件をサポートし、コンピュータで使用されている最新の信号及びプロトコル技術に基づいています。
これにより、性能と統合が向上しています。
<I>DisplayPortはオーディオをサポートしますか. </I> はい、DisplayPortはマルチチャネルオーディオの要件をサポートしています。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09857657740-6688
オープン
5,498
6,048(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする