RS PRO サイレンサ
ネジインレット接続 = G 1/2オス, G 1/4オス, G 1/8オス, G 3/4オス, G 3/8オス, M5オス
インレット接続タイプ = ネジ
材料 = PE
タイプ = Silencer
最高流入圧力 = 10バール
動作温度 Min = -10℃
ネジインレット接続ネジジェンダー = オス
動作温度 Max = +80℃
ネジインレット接続ネジ規格 = G, Metric
ネジインレット接続サイズ = 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 3/4 in, 3/8 in, M5
ボディ材質 = ポリマー樹脂
RS PRO 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1キット
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ








![樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 樹脂ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07326056-261111-02.jpg)

![40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型ソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07313797-261111-02.jpg)
![40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] 40型プラグ ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07314522-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット おねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07312729-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット めねじ取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07309141-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ウレタンホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07308310-261111-02.jpg)
![DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース] DS-LITE LCソケット ホース取付用 ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07307601-261111-02.jpg)