RS PRO サイレンサ744-4517

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1キット
注文コード
09857876
品番
744-4517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ネジインレット接続 = G 1/2オス, G 1/4オス, G 1/8オス, G 3/4オス, G 3/8オス, M5オス
インレット接続タイプ = ネジ
材料 = PE
タイプ = Silencer
最高流入圧力 = 10バール
動作温度 Min = -10℃
ネジインレット接続ネジジェンダー = オス
動作温度 Max = +80℃
ネジインレット接続ネジ規格 = G, Metric
ネジインレット接続サイズ = 1/2 in, 1/4 in, 1/8 in, 3/4 in, 3/8 in, M5
ボディ材質 = ポリマー樹脂
RS PRO 8

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする