RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mm

RS PRO ブラケット ブラケット取付 ステンレス鋼 15 x 50mm x 15mm - RS PRO

タイプ = ブラケット取付
長さ = 15 x 50mm
奥行 = 15mm
材質 = ステンレス鋼
RS Pro 15 x 50 mm 4 穴ステンレススチール アングルブラケットこれらの小型で高品質な L 字型アングルブラケットは、直角に合う個別の部品を結合するように設計されています。
そのため、シェルフの取り付けや木材フレームの支持に最もよく使用されます。
各脚の寸法が 50 mm なので、省スペースが重要な家庭やオフィスでの使用に適しています。
3 mm ステンレススチール製なので、屋外での使用にも適しています。
これにより高い耐腐食性が得られるため、悪天候や一般的な損耗に耐えられます。
これらのブラケットは、コーナーブレースとしても効果的に使用できます。
頑丈で省スペース設計のため、直角のコーナージョイントに簡単にはめ込むことができ、椅子、テーブル、キャビネットなどの家具を強化できます。
4 つの穴が開けられており、ねじを材料と同一平面に SIT するように設計されています。
特長と利点.タイプ 304 ステンレススチール製アングルブラケット .脚(長さ 50 mm ) .脚 B の長さは 50 mm です .幅 15 mm .厚さ: 3 mm . 4 つのネジ穴RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858050749-1680
オープン
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする