曜日別特売

RS PRO 電子ロック 電気錠

RS PRO 電子ロック 電気錠 - RS PRO

ロックタイプ = 電気錠
ACまたはDC操作 = AC, DC
奥行き(深さ) = 31 mm
故障モード = フェイルセキュア
高さ = 159mm
電源電圧 = 12V ac/dc
幅 = 25mm
フェイル時ロックドアストライカー、12 V dc

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858095749-1703
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする