RS PRO 電子ドアリリース

RS PRO 電子ドアリリース - RS PRO

ACまたはDC操作 = DC
消費電流 = 0.45A
奥行き(深さ) = 19 mm
故障モード = フェイルセキュア
高さ = 98 mm
電源電圧 = 24V dc
幅 = 28mm
フェイル時ロックドアストライカー、24 V dc. 欧州規格 ほぞ穴又は表面取り付け 監視付きを用意 抑制機能付き 調整可能なジョー 電流消費: 0.45 A 1年保証. 寸法については、データシートを参照

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858138749-1715
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする