曜日別特売

RS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビング

RS PRO ラダーテープ ガラス織布ウェビング - RS PRO

プロダクトタイプ = グラスファイバ性テープ
動作温度 Max = +300℃
長さ = 30m
幅 = 50mm
厚さ = 3mm
難燃性 = あり
熱伝導率 = 0.05W/mK
RS Pro 難燃性ガラス繊維テープ、 30 m x 3 mm x 50 mm0.05 W/mk の低熱伝導性で、このはしごテープは、優れた高温保護性能を発揮します。
自動車、建設、製造市場のさまざまな用途で使用され、耐久性に優れた汎用製品です。
ガラス繊維ヤーン製のこのはしごテープは Durable である。
最高 +300 ° C の温度に耐えられ、摩耗や摩耗に対する耐性に優れているため、過酷な条件や高温の条件で長時間使用できます。
テープには難燃性があるため、火が付くことも心配する必要はありません。
この製品は柔軟性が高く、狭い場所でも安全に設置できます。
厚さ 3 mm 、長さ 30 m です。
RS Pro のこのはしごテープは、メーカーの高い基準を満たすために、厳しいテストを経て貼り付けられています。
この製品は、温水パイプやフラックス周辺の絶縁材、又はオーブンドアのような耐熱シールが必要な場合に最適です。
特長と利点.断熱ラダーテープ .ガラス繊維糸製 .長さ 30 m .幅 50 mm .厚さ: 3 mm .最大動作温度は +300 ° C です . 0.05 W/mk の熱伝導性 . 難燃性RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858235749-5115
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする