曜日別特売

RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:40mm 幅:40mm 高さ:18mm - RS PRO

長さ = 40mm
幅 = 40mm
高さ = 18mm
寸法 = 40 x 40 x 18mm
熱抵抗 = 8.2K/W
取り付け = 接着ホイル
カラー = 黒
パッケージタイプ = BGA
仕上げ = 陽極酸化処理
BGA Heatsink, Standard. Standard type BGA heatsink suitable for a variety of applications.

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09858375750-0951
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする