RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装

RS PRO 圧電ブザー 75dB 表面実装 - RS PRO

実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 5V ac
最大供給電圧 = 25V ac
サウンドレベル = 75dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
直径 = 10mm
高さ = 3.1mm
寸法 = 10 (Dia.) x 3.1mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 5.2kHz
供給電流 = 5mA
RS Pro 75 dB SMD 角形波外部ピエゾ小型で汎用性の高いサウンダをお探しですか.RS Pro シリーズの高品質ピエゾブザーは、幅広い電圧範囲と低消費電力を兼ね備えた、クリアなサウンドを両立しており、すべて省スペース設計になっています。
5 mA の供給電流を引き込み、 5 → 25 V ac で機能します。
つまり、消費電力が少なく、ほとんどの消費財に適合します。
75 dB の方形波を発し、リッチではっきりとした可聴音を発します。
ユニット自体は超小型で、直径はわずか 10 mm 、サイズは 5 枚のフェンスコインの約半分です。
このブザーは表面実装なので、取り付けが簡単です。
メーカーのピエゾブザーコンポーネントは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の規格に適合しています。
つまり、静電放電の損傷をシールドしています。
コンピュータから目覚まし時計まで、あらゆる用途で使用されています。
特長と利点.表面実装 .供給電圧範囲は 5 V ac ~ 25 V です V ac .音のレベル: 75 dB .外付けドライブ .直径 10 mm .高さは 3.1 mm です .動作温度範囲: -20 → +70℃ .供給電流: 5 mA .最大周波数 5.2 kHzRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859425754-1977
オープン
729
802(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする