曜日別特売

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 97dB 表面実装

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 97dB 表面実装 - RS PRO

実装タイプ = 表面実装
最小供給電圧 = 3V
最大供給電圧 = 5V
サウンドレベル = 97dB
ドライブタイプ = 外部
高さ = 3.2mm
寸法 = 8.5 x 8.5 x 3.2mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 3.1kHz
供給電流 = 80mA
角形SMT磁気トランスデューサ. 角形ケースのSMT磁気トランスデューサ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859459754-2062
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする