曜日別特売

壁面ボックス RS PRO 600 x 400 x 200mm

壁面ボックス RS PRO 600 x 400 x 200mm - RS PRO

高さ = 600 mm
幅 = 400 ミリ
外形の奥行き = 200mm
材質 = 304ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = クイックリリースロック
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
用途 = 電気仕様
特殊機能 = 開口角120 °
RS Pro IP66壁掛けボックス. RS Proがお届けする、ステンレススチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。
このボックスはIP66等級の保護性能で、内容物を安全に保管・保護します。
エンクロージャのドアには引き抜きヒンジが付いており、出し入れしやすいようにドアを取り外せます。
また、保護能力の高さにより、この壁掛けボックスは、さまざまな用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 本体の材質はAISI304ステンレススチールシート . IP66等級 . ダブルリップ式のエッジにより、高い強度と簡単な取り付けを実現 . ドアの取り外しなど、取り扱いが簡単 . ドアはポリウレタンガスケット付き. この壁掛けボックスには何が付属していますか.. この壁掛けボックスは、標準装備で、ステンレススチール製のヒンジとダブルウイングの高品質ロックを備えています。
又、壁面取り付けに簡単にすばやく移行できるように、壁面用のステンレススチール製ブラケットも付属しています。
このボックスには、どの程度の保護性能がありますか.. これらのボックスはすべて、IP66等級です。
すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはありません。
完全防水ではありませんが、吹きつける角度にかかわらず、雨や噴流水などの低圧水には十分な耐性を発揮します。
壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、ブラケット、パネル切抜きなどによって壁面に取り付け可能なエンクロージャの一種です。
このタイプのボックスは、さまざまな用途において製品や、配線又は基板のような繊細な電気機器を保管するのに使用されます。
このボックスのカバー方法には、ロック式、ねじ止め式、シンプルなラッチなどがあります。
ニーズを問わず、要件に適合する、競争力のある価格の適切なRS Pro壁掛けボックスが揃っています。
この壁掛けボックスはロック可能ですか.. この特殊なボックスは、クイックリリースロックを備えています。
クイックリリースロックは、手間の省略と使いやすさの両方を追求した大きな利点となっています。
一般に、エンクロージャを迅速かつ効率よく利用する必要がある環境で使用されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859626758-6952
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする