曜日別特売

壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 200mm

壁面ボックス RS PRO 400 x 300 x 200mm - RS PRO

高さ = 400 ミリ
幅 = 300 mm
外形の奥行き = 200mm
材質 = 316ステンレススチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP69K
シャシープレート = なし
ドアロックタイプ = キー
グランドプレート = なし
色 = 未塗装
用途 = 電気仕様
代表規格 = RoHS対応
RS Pro IP69Kスチール壁掛けボックス. RS Proがお届けする、施錠できるスチール製壁面取り付け型エンクロージャのシリーズです。
これらのボックスはIP69K等級の保護性能があり、内容物を安全に保管・保護します。
エンクロージャのドアには、プルアウト型ヒンジピンを使用しており、完全に取り除くことができるため、内部へのアクセスが容易です。
また、保護性能の利点により、これらの壁掛けボックスはさまざまな用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . 材質: ステンレススチール . IP69K保護等級 . ロック可能 . 強度が高く設置が容易な、ダブルリップ構造の縁 . ドアの取り外しを含め、使用が簡単. これらの壁掛けボックスは施錠できますか.. これらのボックスには、セキュリティと安全性を強化するための標準キーロックが付属しています。
キーロックは、中味を守る必要がある場合や、経験のある人のみ取り出せるようにする必要がある場合など、さまざまな状況で役立ちます。
例として、船舶のデッキの外装に固定して、信号拳銃や救命具を収容できます。
これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. このボックスのシリーズ全体がIP69K等級です。
すべてのモデルが、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護し、密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
優れた保護等級による完全防水で、防水ボックスとして、近距離から高圧の熱水 / 冷水がかかっても保護されます。
このエンクロージャを保管箱として使用する場合、どんな点で優れていますか.. 各スチール製壁掛けボックスは、亜鉛めっきスチール製シャーシプレートを標準装備しています。
また、簡単かつ効率的に壁面に取り付けるための、ボックス自体に固定されるブラケットも付属しています。
事前に表面を調べて、金属製のボックスとその内容物の両方を保持できることを確認するようにお勧めします。
壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。
これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。
これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。
どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09859818758-7037
オープン
209,800
230,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする