プロダクトタイプ = 取り付けプレート
高さ = 548mm
長さ = 548mm
材質 = スチール
併用可能製品 = 600 x 600エンクロージャ
量 = 1
1キーのみ。
シートスチールIP65. 1.5 mm厚のシートスチール製DINレール端子を格納するように設計された、エンクロージャシリーズです。
これらの端子ボックスには新たなダブルリップエッジを採用しており、強度が高まり、パネル製作者 / エンドユーザーによる設置が容易です。
扉は120°まで開放 ダブルリップエッジ IP65保護 壁面取り付けブラケット付属 シャーシプレートは別売りで用意(プレートの実際の寸法図はデータシートを参照してください) ロック、プレ穿孔固定プレート及びねじが付属 板厚1.5 mm