消防標識 RS PRO Emergency assembly point プラスチック 緑/白 サイン

消防標識 RS PRO Emergency assembly point プラスチック 緑/白 サイン - RS PRO

記号の説明 = アセンブリポイント
ラベル内容 = Emergency assembly point
材質 = プラスチック
自己粘着性 = あり
高さ = 594 mm
テキスト言語 = 英語
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
色 = 緑/白
内容量 = 1
幅 = 420mm
標識又はラベル = サイン
ISO7010 を選択します. アセンブリポイント. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861060763-1503
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする