RS PRO 危険警告ラベル Danger Hazard Area - Do Not Enter 英語語 プラスチック 黒/赤/白/黄 エリアハザード サイン

RS PRO 危険警告ラベル Danger Hazard Area - Do Not Enter 英語語 プラスチック 黒/赤/白/黄 エリアハザード サイン - RS PRO

記号の説明 = 危険区域 / 立入禁止
ラベル内容 = Danger Hazard Area - Do Not Enter
自己粘着性 = なし
高さ = 450 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = プラスチック
色 = 黒/赤/白/黄
幅 = 600mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = エリアハザード
泡の危険人は印を働く. Durable 2 mm フォーム x です 屋内外の用途に最適 450 x 600 スタンションポールと使用できます

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861358763-1709
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする