出口標識 RS PRO なし語 PP 白 150mm サイン x 150 mm

出口標識 RS PRO なし語 PP 白 150mm サイン x 150 mm - RS PRO

自己粘着性 = なし
材質 = PP
幅 = 150mm
標識又はラベル = サイン
テキスト言語 = なし
色 = 白
高さ = 150 mm
ISO7010. 横矢印. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861507763-1787
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする