出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PET 緑/黄 450mm サイン x 150 mm

出口標識 RS PRO Fire Exit 英語語 PET 緑/黄 450mm サイン x 150 mm - RS PRO

記号の説明 = 消火器
材質 = PET
幅 = 450mm
標識又はラベル = サイン
ラベル内容 = Fire Exit
テキスト言語 = 英語
色 = 緑/黄
高さ = 150 mm
ISO7010、 ; 763-1929 763-1929 、 ; 763-1926 763-1926 PSPAクラスB. Fire Exit、左に走っている人. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09861760763-1929
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする