記号の説明 = FIRE EXIT(非常口)
ラベル内容 = Fire exit Keep clear
材質 = ビニール
自己粘着性 = あり
高さ = 150 mm
テキスト言語 = 英語
サンテキスト / 記号 = テキスト
色 = 青/黄
内容量 = 1
幅 = 150mm
標識又はラベル = ラベル
ISO7010、SAV標識: PSBクラスB. RS Pro プラスチック製非常口標識です. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、高品質の非常口サイン製品です。
この基本標識は、緊急時に非常口がある場所にスタッフとビジターに通知するためのあらゆるタイプの業界で見られる素晴らしいソリューションです。
特長と利点. <ul> <li>環境に優しく Durable </li> <li>クリアで読みやすい製品です </li> <li><ISO7010> <li>標識は光の明るさで、暗くなった場合に便利です </li> </ul>. 用途. この標識は、避難時に非常口を示すように設計されており、などのさまざまな産業で広く使用されています <ul> <li>オフィスビル </li> <li>工場 </li> <li>倉庫 </li> <li>レストラン </li> <li>ショッピングセンター </li> <li>ジムやスポーツセンターもある </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。