曜日別特売

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ ポリアミド - RS PRO

材質 = ポリアミド
本体種類 = フリクションヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 65mm
厚さ = 4.5mm
取付方法 = ネジ
RS Pro 陽極酸化処理ポリアミドトルクヒンジねじ、 55 mm x 65 mm x 4.5 mm信頼の RS Pro シリーズのこのトルクヒンジねじは、摩擦を利用して回転動作に対する耐性を発揮します。
つまり、固定された後は動かなくなります。
ディスプレイ装置、パネル、又はふたを設定した角度に位置決めするのに便利です。
このヒンジは、厚さ 4.5 mm の陽極酸化アルミ製で、シンプルながら堅牢な設計により長寿命を実現しています。
陽極酸化処理は、アルミニウムの基礎となるアルミニウムを摩耗や損傷から保護する頑丈な層を形成します。
その結果、このヒンジは耐腐食性に優れています。
六角レンチは、摩擦トルクを調整したり、より滑らかでしっかりとした動きと保持を GET するのに使用できます。
これらのヒンジネジは、左右両方のドアに取り付けることができます。
この製品は RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠で、静電制御規格に適合しています。
このようなヒンジねじは、制御盤やふたを開いたままにしておく必要がある産業環境で使用されています。
特長と利点.陽極酸化ポリアミド製トルクヒンジねじ .自由な振動 .長さ 55 mm .幅 65 mm .材料厚 4.5 mm . ねじ固定 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09862855770-2986
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする