種類 = 枕
用途 = 化学薬品
吸収容量 = 36L
内容量 = 8
商標名 = RS PRO
色 = 黄
材質 = ポリプロピレン
重さ = 3.58
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
Chemical Pillow. Chemical Pillow High strength spun bond outer skin Soft for using where space is a limited Highly absorbent virgin polypropylene fill Absorbs 4.5 litres Size: 38 x 23 cm