材質 = アルミニウム
奥行き = 152 mm
高さ = 55 mm
幅 = 112 mm
外形寸法 = 152 x 112 x 55mm
IP保護等級 = IP67
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = あり
シールド = あり
ガスケット材質 = シリコン樹脂
RS Pro アルミシールドエンクロージャボックス、黒色 IP67. RS PRO のシールド付きアルミエンクロージャ製品です。
成形アルミダイキャストエンクロージャのシリーズで、電磁干渉及び無線干渉から保護する遮蔽シールを備えています。
Durable エンクロージャは、内部の電気部品と非電気部品を保護する優れこの標準的なエンクロージャは、 IP67 保護等級のシリコンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットを備えています。
エンクロージャの取り付けやふたの固定に使用する穴は、内部にかからない外側の部分に設け、信頼性を高めています。
特長と利点. .シールを確実に保護するために、壁面取り付け穴と固定ねじがシーリング領域の外側にあります .カバーとボディを固定するための M4 ステンレス製皿頭ネジが付属しています . IP67 等級に適合する連続シリコーンガスケットと EMI シールド用導電性ガスケットが付属しています .外面は、粉体コーティングの黒色塗装仕上げ .幅広い用途に適しています. 用途. アルミエンクロージャは軽量で Durable なデザインで、汎用エンクロージャとしての使用に最適です。
アルミエンクロージャは、天候に左右される RF プロジェクトやプロジェクトにも最適です。
エンクロージャが構造になっているため、ケースが優れたヒートシンクを形成するため、熱を伴うプロジェクトにも使用できます。
アルミダイキャストエンクロージャは、次のような幅広い用途で使用されています。
電気製品 .音楽産業 ( ペダルおよびフットスイッチ ) .ボタンスイッチファンクション . 通信機器 .ネットワークジャンクションボックス .機械および自動化. IP 等級は.. IP 等級は、侵入保護又は国際的な保護等級として、国際規格 EN60529 (英国 BS EN60529 : 1992 、欧州 IEC60529 : 1989 )に準拠して定義されています。
この規格は、電気エンクロージャのシーリング効果のレベルを定義するために使用されます。
規格は、ほこりや水のような異物に対する保護を示します。
このエンクロージャは IP67 の侵入保護等級を備え、エンクロージャに最大 1 m の水中を浸漬させた場合、埃や水の侵入を完全に防止します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか.. このエンクロージャは屋内外で使用でき、 IP67 保護等級により、内部コンポーネントをほこりや水から保護します。


