曜日別特売

RS PRO 100304 脚立

RS PRO 100304 脚立 - RS PRO

天板高さ = 0.47m
許容荷重 = 150kg
材質 = アルミニウム
重量 = 7.4kg
RS Pro 0.47 m アルミ製足場及び作業プラットフォーム、 150 kg の荷重軽量な RS Pro の足場及び作業プラットフォームにより、手の届かないところの高さにアクセスできます。
それを使用したら、足は端正に折り畳む従って貯えることは容易であり、家のまわりでまたは仕事で異様な仕事のために完全である。
アルミ製の脚部には自動ロック式のスチールヒンジが付いているので、開いた後に安全で安定した作業プラットフォームに固定できます。
直立領域は 600 mm x 600 mm なので、誤って縁を踏んでしまうことを心配することなく、自分で位置を調整することができます。
この脚には、滑りを防止するゴム脚が付いています 屋内外を問わず、高さはのようになっています 0.47 m 最大荷重は 150 kg で、重量は 7.4 kg なので、必要に応じて簡単に移動できます。
特長と利点.アルミニウム製の作業台 .軽量で持ち運びが簡単 .スチール製ロックヒンジ .滑りを防ぐゴム脚 .最大荷重は 150 kg です .高さ 0.47m のプラットフォーム .プラットフォームの寸法は 600 mm x 600 mm .重量: 7.4 kgRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863361771-9168
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする