曜日別特売

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ - RS PRO

本体種類 = フリクションヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 57mm
厚さ = 5.2mm
取付方法 = ネジ
調整可能なプラスチック製摩擦ヒンジ. このヒンジは、強度と剛性が高く、寸法安定性に優れたアセタールポリマー(POM)製です。
ピンも純アセタールポリマー製で、全面的な耐錆性を実現しています。
このヒンジは、フリンジをねじの締緩によって調整できるため、非常に高い柔軟性と使いやすさが発揮されます。
特長と利点:. . 高品質のアセタールポリマー(POM)製 . 耐錆性ポリマーピン . 亜鉛めっきスチール製皿頭ねじを締めたり緩めたりすることでヒンジの摩擦を調整 . 柔軟性が高く使いやすい . 黒色と白色を用意. RS Pro調整可能摩擦ヒンジ - 色とサイズ:. 黒色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9632 772-9632 白色(43 mm x 37 mm x 5.2 mm) - ; 772-9638 772-9638 黒色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9644 772-9644 白色(65 mm x 57 mm x 5.5 mm) - ; 772-9641 772-9641. よくある質問:. ヒンジの寸法. 正確な情報については、以下の仕様セクションを参照してください。
また、データシートにもあらゆる詳細が記載されています。
このヒンジは耐久性がありますか.. アセタールポリマー(POM)製ヒンジは、耐久性、剛性、安定性が向上しています。
ただし、最大荷重の大きい高耐久ヒンジをお探しの場合は、スチール製ヒンジをご検討ください。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09863695772-9644
オープン
6,298
6,928(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする