RS PRO 近接リーダー ABS

RS PRO 近接リーダー ABS - RS PRO

ドアの最大数 = 1
ストアドコードの数 = 2000
ステータスインジケータ = LED
パッド材質 = ABS
キートップ材質 = ABS
ACまたはDC操作 = DC
電源電圧 = 12V dc
赤外線プログラマは非付属. RSキーパッドアクセス. 完全にプログラム可能 取り外しが簡単 12 V dc 2,000ユーザー 取り付けが簡単 周波数: 125 kHz 読み取り範囲: 10 cm IP等級: 65

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864009774-8178
オープン
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする