RS PRO アクセス制御入出ボタン

RS PRO アクセス制御入出ボタン - RS PRO

レジェンド = 押して終了
ボタンフォーム = ドーム形
ボタン素材 = プラスチック
定格電流 = 2 A V dc@ 12 → 24
高さ = 130 mm
幅 = 85mm
RS Pro ドーム型プラスチック製プッシュボタン、 85 mm x 85 mmRS Pro シリーズのこの終了ボタンは、自動ドアを開くための頑丈で視認性の高い機構です。
緑色のドーム型ボタンは Palm に快適にフィットし、押す力が中心に配置されます。
つや消し仕上げのスマートなステンレススチールプレート上に配置され、「 PRESS to EXIT (押して終了)」はブロックの首都で刻印されています。
このボタンは Durable プラスチック製です。
埋込型プレートは 85 mm の正方形で、奥行きは 41 mm です。
固定しやすいようにドリル加工済みの皿穴が 2 つ用意されており、スイッチの動作を含む金属製シングルギャングボックスに収められています。
このようなアクセス制御の入口 / 出口ボタンは、商業ビル、産業ビル、行政機関で一般的に使用されています。
簡単に拭き取ることができるため、厳しい衛生基準が遵守されている食品準備エリアや病院などの環境に適しています。
特長と利点.終了ボタン .プッシュボタンの起動 .緑色のドーム型プラスチックボタン .フラッシュマウント .ステンレススチール製のブラシ仕上げプレート . PRESS to EXIT (終了するには押してください)に刻印 .高さ 85 mm .幅 85 mm .奥行きは 41 mm です .シングルギャングボックスの高さは 90 mm .シングルギャングボックスの幅は 90 mm .シングルギャングボックスの奥行きは 26 mm です .定格電流: 2 A @ 12 → 24 V dc です .通常開またはを使用して、一般的な操作を行うことができます 常時閉回路 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864018774-8181
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする