壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm

壁面ボックス RS PRO 300 x 250 x 150mm - RS PRO

高さ = 300 mm
幅 = 250 mm
外形の奥行き = 150mm
材質 = スチール
透明ドア = なし
IP保護等級 = IP66
シャシープレート = あり
ドアロックタイプ = シングルロックシステム
グランドプレート = あり
色 = RAL 7032
用途 = 電気, 電子, 工業
特殊機能 = 機械的衝撃に対するIK10保護
RS Pro IP66シートスチール壁掛けボックス. RS Proの非常に有用なスチール製壁面取り付け型エンクロージャシリーズです。
エンクロージャはほぼすべての業界に存在し、医療機器や電子機器などあらゆる種類のものを収納できます。
これらのボックスはIP66等級で、屋内、屋外いずれの環境で使用されていても、優れた保護性能が得られます。
さまざまなサイズが用意されているので、幅広い用途に適しています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . スチール製、エポキシポリエステル粉体コーティング . IP66保護等級 . エンクロージャ及びドアはシートスチール製 . 完全に壁面取り付け可能 . ペブルグレー仕上げ. これらの壁掛けボックスにはどのくらいの保護性能がありますか.. すべてのモデルがIP66の侵入保護性能を備え、繊細な機器に有害な可能性のあるほこりから完全に保護します。
密封状態では、土や小さな粒子がエンクロージャに入ることはできません。
保護等級が高く、高圧噴水流に耐える十分な防水性があります。
これらの施錠できるボックスには何が付属していますか.. すべてのモデルに、亜鉛めっきスチール製バックプレート、ドア取り付けプレート、押さえプレート、シールガスケットが付属しています。
固定アクセサリも、ボックスに直接付属するため、適合する面が見つかったら、簡単に取り付けて、すぐに使用を開始できます。
壁掛けボックスとは何ですか.. 壁掛けボックスは、たとえばブラケットを使用したり、パネルカットアウトにはめ込んだりして、壁に取り付けることができるエンクロージャの一種です。
これらのタイプのボックスは、品物の保管や、配線や基板などの繊細な電気機器収納など、さまざまな用途で使用されています。
これらのボックスをカバーで覆う方法は、ロック、ねじ止め、シンプルなラッチなどさまざまです。
どのようなニーズでも、要件に適合するお買い得な価格のRS Pro壁掛けボックスがきっと見つかります。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09864149775-5300
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする