RS PRO クイックコネクトカップリング

RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO

ネジ接続 = Rp 1/4メス
カップリングジェンダー = メス
接続規格 = PCL
スレッドサイズ = 1/4インチ
メーカーシリーズ = 単三電池
接続タイプ = ネジ
材料 = スチール
ネジのジェンダー = メス
ネジ規格 = Rp
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = 亜鉛めっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
RS PRO 8

内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09864596 776-8340
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする