タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mm

タイミングベルトプーリー RS PRO 20歯 2mmピッチ ボア5mm RS PRO

歯の数 = 20
ピッチ = 2mm
ベルト幅に合わせる = 6mm
ボア = 5mm
材料 = アルミ、ガラス繊維入りPC
プラスチック製プーリー、インサート付き. MXLミニチュアベルトの使用を想定したRSのプラスチック製プーリー製品群です。
黄銅又はアルミ製インサート

RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09864971 778-4718
オープン
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする