RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTP

RS PRO イーサネットケーブル, 0.5m, グレー, S/FTP - RS PRO

LANカテゴリ = Cat6am
終端処理 = 終端処理済み
シールド構造 = S/FTP
コネクタ1 = RJ45
コネクタ 2 = RJ45
シールド/非シールド = シールド付き
外側シース材質 = LSZH
配線構成 = ストレート スルー
代表規格 = IEC61935-2, ISO/IEC11801第2版, RoHS対応, TIA568C
IEC 61935-2 ISO/IEC 11801 (第2版): 2010 TIA 568C. RS Pro S/FTP Cat6aケーブル. RS ProのCat6a ケーブルは、信頼性の高いインターネット接続を必要としている家庭、オフィス、産業用ネットワークに適しています。
これらのケーブルはLSZH (Low Smoke Zero Halogen: 低発煙ゼロハロゲン)で、高温熱源に近づけた場合も健康及び安全性に関する規格に適合します。
これらのシールド付きイーサネットケーブルはcat6aの銅導体のケーブルで、100 mの距離で10ギガビット/秒の速度と最大500 MHzの周波数帯域幅を提供します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. S/FTPシールド 裸銅導体 Cat6aは、cat6よりも伝送距離が長い RJ45コネクタ付き さまざまな長さのタイプを用意. Cat6aケーブルとは.. Cat6a (Category 6a)ケーブルは、高速タイプのイーサネットケーブル又はパッチケーブルです。
これらは、ネットワーク接続を必要とするオフィスや倉庫など、さまざまな種類の業種や職場で一般的に使用されています。
インターネットに接続されている場所であれば、必ずこれらのネットワークケーブルを見つけることができます。
S/FTPとは.. S/FTPは、shielded and foiled twisted pair (編組 / ホイルシールド付きツイストペア)の略語です。
これは、ホイルシールドがツイストペアの外被覆全体を覆っていることを意味します。
これにより、高温熱源、雑な取り扱い、踏みつぶしに対する優れた保護性能が実現されています。
この保護性能により、安定したネットワーク接続を維持できます。
これらのケーブルにはコネクタが付いていますか.. これらのRS Proケーブルは、両端にRJ45が付いています。
ほとんどの標準ルータやモデムがデフォルトでRJ45ポートを備えています。
これはネットワークパッチケーブルの標準的なコネクタとなっています。
Cat6aを使用する理由.. Cat6aは、優れた速度と周波数を長距離で提供することで高い評価を得ています。
cat6は、100 mで250 MHz、約45 mで10ギガビット/秒を提供することができます。
cat6aバージョンは、10ギガビット/秒のネットワーク速度を2倍の距離である100 mで提供し、2倍の周波数帯域幅を提供します(100 mで500 MHz)。
イーサネット接続が必要な場所が広い場合は、cat6aケーブルが最適な選択肢です。
規格. IEC61935-2、ISO / IEC11801 (2nd Edition): 2010、TIA568C

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09865820778-5127
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする