ロックタイプ = キー
シャックル径 = 6mm
シャックル長さ = 22mm
南京錠 = なし
風雨耐性 = なし
材質 = 真鍮
色 = 真鍮製
ボディ幅 = 40mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型黄銅製南京錠. RS Pro の高強度全天候型南京錠シリーズです。
高品質の黄銅製のこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計となっており、素晴らしいセキュリティソリューションとなっています。
特長と利点:. <ul> <li>頑丈な黄銅ボディとロックシリンダは、優れた耐腐食性を備えています </li> <li>ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト </li> <li>様々なロックボディサイズとシャックルの高さから選べる </li> <li>高精度キー </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような機器のセキュリティを高めるために最適です。
<ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。


