ロックタイプ = コンビネーション南京錠
シャックル径 = 5mm
シャックル長さ = 26mm
南京錠 = なし
屋内/屋外 = インドア、 アウトドア
材質 = アルミニウム
色 = 青
ボディ幅 = 30mm
内容量 = 1
RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。
業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。
特長と利点:. <ul> <li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます </li> <li>天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ </li> </ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。
<ul> <li>ロッカー </li> <li>旅行かばん </li> <li>物置 </li> <li>工具箱 </li> <li>ゲート </li> <li>ストレージ金庫 </li> </ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. <ul> <li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします </li> <li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます </li> <li>独自の 3 桁コードを設定します </li> <li>シャックルを持ち上げて本体から外します。
シャックルを完全に開いた位置に戻します </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。


