接続ポートのネジ = Metric M5
機能 = 3/2
スレッドサイズ = M5
ネジ規格 = Metric
メーカーシリーズ = BA 311
最高使用圧力 = 10 バール
最大流量率 = 125L/min
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
ポート数 = 3/2
モデル番号(P) = III B
スプールバルブボディ. RS機械式 / スプリングリターン式スプールバルブボディは空圧一般、産業、オートメーション及び制御用途向けに最適なうえ、圧力範囲-0.9~10 バール、周囲温度-10~+50 ℃で動作します。
ユニットは125 L / 分までの高流量に対応できます。
スプールバルブボディには、スナップイン式アクチュエータと内蔵取り付け穴が付いています。
RSのスプールバルブはスプールバルブボディに対応しています。


