曜日別特売

ドアロック RS PRO

ドアロック RS PRO - RS PRO

製造業者k.i.m. = RS PRO
コンポーネントタイプ = ボールラッチキット
適合ストラットプロファイル = 最小15 mm
製品ファミリー = Elesa
製品システム = BPS
<ul> <li>最小プロファイル適合 = 15 mm </li> <li>ドアとフレーム間の距離: 2.5 mm及び3.5 mm </li> </ul>. RS PROボール形ドアロック. この優れた開閉機構をすべてのヒンジ付きドア及びスライドドアに使用してください。
このボール形ドアロックは、溶剤、オイル、グリースに対する耐性があるテクノポリマー製です。
アプリケーション時に、クランプはフレームに固定され、ボールはドアに固定されます。
2つの要素が一致すると、クランプはしっかりとグリップし、ドアの動きを停止します。
このデバイスは20,000回以上テストされており、常に故障なしで動作します。
特長と利点:. <ul> <li>テクノポリマー素材 </li> <li>色: マット仕上げ </li> <li>溶剤、オイル、グリース、その他の化学薬品に対する耐性 </li> <li>ロックが簡単 </li> <li>20,000回のサイクルでテスト済み </li> <li>シャッタードア及びスライドドアに最適 </li> <li>2本のねじで簡単に取り付け可能 </li> <li>潤滑は不要 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>キッチン </li> <li>浴室 </li> <li>ユーティリティルーム </li> </ul>

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866818786-5974
オープン
739
813(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする