曜日別特売

RS PRO 接続部品 アルミニウム

RS PRO 接続部品 アルミニウム - RS PRO

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M6
適合チューブ直径 = 10mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 8mm
製品システム = MSM-F
RS PRO MSM-Fセンサクランプ. これらのMSM-Fクランプは、センサクランプやホルダを構造システムに取り付ける際に、業務用の取り付けに使用します。
メーカーの接続コンポーネントクランプは、アルミ製で、シャフトの許容差に対応する穴が設計されています。
固定穴の中心距離により、磁気ベースに合わせて固定できます。
また、ナチュラルアルミ、マット仕上げ、又は陽極酸化処理アルミ、黒色の仕上げもあります。
特長と利点:. <ul> <li>MSMセンサクランプは簡単に調整可能で頑丈 </li> <li>構造システムにセンサを取り付けるのに最適 </li> <li>設置ニーズに合わせてさまざまなサイズを用意 </li> <li>ステンレススチール製クランプねじ </li> <li>ナチュラルアルミ、マット仕上げ </li> <li>陽極酸化処理アルミ、黒色 </li> <li><AISI> <li>使用可能なねじサイズ: M5、M6、M8、M10 </li> </ul>. 用途. 構造システム

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866949786-6024
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする