曜日別特売

RS PRO 接続部品 アルミニウム

RS PRO 接続部品 アルミニウム - RS PRO

コネクタタイプ = 接続クランプ
ネジサイズ = M5
適合チューブ直径 = 10mm
材料 = アルミ
ストラクチャーエレメントタイプ = 固定及び接続エレメント
製品ファミリー = Elesa接続クランプ
適合正方形管プロフィール = 8mm
製品システム = MSM
MSM接続クランプ. MSM接続クランプ。
アルミニウム製で、異なる口径の接続チューブに対応する各種サイズを取り揃えています。
これらの接続クランプはクランプ力が高く、簡単に調整できます。
アルミ ねじをクランプキットで交換可能 クランプ止めねじ及び止めねじ

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09866967786-6030
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする