併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 75mm
幅 = 88mm
高さ = 25mm
寸法 = 75 x 88 x 25mm
熱抵抗 = 1.9℃/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
1つを取り除いたドリル加工済みTO3メタルキャン半導体パッケージです。
低プロファイル、非標準、押出成形、溝付き. ABLは表面積を大きくするようにヒートシンクを設計しているため、より広い面積に熱を放出し、短時間でコンポーネントを冷却します。
冷却性能を最大化するため、熱伝導性の高い強化合金を使用して設計されています。
このヒートシンクは、高出力半導体、光電素子及びLEDの冷却に使用することができます。
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164