併用可能製品 = ユニバーサル角型アルミ
長さ = 250mm
幅 = 125mm
高さ = 50mm
寸法 = 250 x 125 x 50mm
熱抵抗 = 0.5℃/W
カラー = 黒
材料 = アルミ
熱抵抗値は、フリーエア、フィン垂直実装時の値です。
長さの値は、フィンに沿った押出成形の長さです。
RS PROアルミニウムヒートシンク - 長方形、幅125mm. RS PROアルミニウム・ヒートシンクであなたのデバイスをスーパーチャージしましょう。
オーバーヒートによる頭痛にさよならを告げ、スムーズで効率的なパフォーマンスにこんにちは。
メーカーの最先端の長方形ヒートシンクは、圧力下でも電子機器を冷却するように設計されているため、汗をかくことなく限界までプッシュすることができます。
最高品質のアルミニウムから作られたこの長方形のヒートシンクは、比類のない冷却能力を発揮するだけでなく、あなたのセットアップに洗練されたスタイルのタッチを加えます。
RS PROアルミニウム・ヒートシンクにアップグレードして、熱に悩まされることなく、冷静さを保ちましょう。
特長. <ul> <li>最適な放熱 </li> <li>スリークで軽量なデザインユニバーサルな </li> <li>互換性簡単な </li> <li>取り付け費用対効果の高い </li> <li>冷却さまざまな </li> <li>サイズが利用可能 </li> </ul>. 用途. <ul> <li>ゲーミング </li> <li><PC> <li>ノートパソコンプロジェクトオーディオ </li> <li>アンプ産業用 </li> <li>電子機器 </li> <li>電源装置 </li> </ul>
SilverStone Hailstone 360 産業用ファンを備えた最適なオールインワン水冷クーラー SST-HT360SILVER STONE(シルバーストーン)税込¥34,078¥30,980
SilverStone Frost Mage 620 ARGB 6本のヒートパイプと120mm PWM制御ファンを備えたデュアルタワーCPUクーラー FM620B-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥5,388¥4,898
SilverStone 主流の AMD および Intel プロセッサーソケットに対応した TDP 240W 高性能 4U CPU クーラー SST-XED120SSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥23,078¥20,980
SilverStone 水冷クーラー IceMyst 360 PRO 高性能オールインワン水冷クーラー + ARGBファン搭載 SST-IM360-PROSILVER STONE(シルバーストーン)税込¥25,278¥22,980
<V4 Alpha 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「V4」シリーズ空冷CPUクーラー デュアルファン搭載モデルCOOLER MASTER税込¥5,980¥5,436
<Hyper 212 3DHP Black>独自技術「3DHPテクノロジー」搭載で冷却効率を向上 「Hyper 212」シリーズ空冷CPUクーラーCOOLER MASTER税込¥3,480¥3,164