曜日別特売

RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm

RS PRO ヒートシンク 長さ:100mm 幅:50mm 高さ:28mm - RS PRO

長さ = 100mm
幅 = 50mm
高さ = 28mm
寸法 = 100 x 50 x 28mm
熱抵抗 = 3.1℃/W
取り付け = ネジ
カラー = 黒
パッケージタイプ = TO-220
PPNシリーズ、TO220基板実装、クリップオン. さまざまな用途に適しているABLヒートシンクです。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09868121789-8602
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする